| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-3515100202 Herst.-Nr.: SBL100ML EAN/GTIN: 4016208100929 |
| | | |
|
| | |
| Hautpflegegel für Hände und Körper mit überragender Pflegewirkung, schnell einziehend, hydratisiert die Haut, fördert die Hauterneuerung, enthält Allantoin, Glycerin und Kreatin, silikonfrei, kompatibel mit Gummiherstellungsverfahren. Kompatibel mit Handdesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis. Mit Kreatin zur Unterstützung der Zellerneuerung. Weitere Informationen: | | Wirkspektrum: | Hautpflegegrad 1 | Anwendung: | Zur Ganzkörperpflege bei normaler Haut, in industriellen Bereichen, im Gesundheitswesen, in Büros und öffentlichen Waschräumen | Beschaffenheit: | Leicht parfümiert | Eigenschaft: | Schnell einziehend | Gebinde: | Tube | Gebindeinhalt: | 100 ml | VE: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Bodylotion, Hautlotion, Hautpflegelotion, Körperlotion, Pflegeemulsion, Pflegelotion, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, bodylotion 100 ml tube, feuchtigkeitscreme, hautpflegegel 100ml |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,35167* | € 0,60167* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,32* | € 3,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,37* | € 3,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 2,38* | € 3,63* | | | | Lager 1885 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,63* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 73,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|