Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-2599513282 Herst.-Nr.: 33282 EAN/GTIN: 4016208332825 |
| | | |
|
| | |
| Lösemittelfreier Handreiniger mit natürlichem Reibemittel zur Entfernung starker Verschmutzungen durch Lacke auf Wasserbasis, Öle und Fette. Leicht parfümiert. Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel. Mit Reibemittel Astopon (veredeltes Walnussschalenmehl) für eine effektive Reinigung, ohne die Haut anzugreifen. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Starke bis sehr starke Verschmutzungen, wie z. B. durch Alt-, Mineral-, Schmieröle, Graphit, Metallstaub, Ruß | Beschaffenheit: | Mit Astopon® (veredeltes Walnussschalenmehl), Aloe Vera, mit Hautschutzkomplex, parfümiert | Eigenschaft: | Beige, viskose Suspension mit natürlichem Reibemittel Astopon® | Gewicht: | ca. 2.350 g/ Stück | Gebinde: | Softflasche | Gebindeinhalt: | 2.000 ml | Spender: | STOKO® Vario® mat, STOKO® Vario® Ultra | VE: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Reinigungspaste, Reinigungspulver, Scheuermilch, Scheuermittel, Scheuerpulver, handreiniger kresto, reinigungspaste |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Flasche | € 7,50* | ab € 11,10667* | € 13,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 6,80* | ab € 12,30* | € 15,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 12,56* | € 15,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 13,02* | € 16,33* | | | | Lager 1885 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,65* | € 19,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 115,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|