Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-2460420720 Herst.-Nr.: 11-200 EAN/GTIN: 10076490475854 |
| | |
|
| | |
| Komfortabler, gut sichtbarer Armschützer zum Schutz vor Schnittverletzungen, anatomische Passform und Größenverstellbarkeit im Armbereich gewährleisten Bewegungsfreiheit und reduzieren Schweißbildung, erhöhte Abriebfestigkeit, maschinenwaschbar. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 388 1X42C , EN 407 X1XXXX | Farbe: | Signalgelb | Material: | Nylon, Polyester, Glasfaser | Länge: | ca. 475 mm (19") | Anwendung: | Maschinenbau, Automobilindustrie, Metallverarbeitung | Schutzklasse: | Kat. III | Beschaffenheit: | Strickbund ohne Daumenloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,70* | € 10,70* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,91* | € 10,89* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,00* | € 11,30* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,05* | € 11,76* | | | | Lager 1885 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 9,02* | € 18,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|