Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KarboTect 950 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KarboTect 950 Gr. 7
KarboTect 950 Gr. 7
KarboTect 950 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     1885-2460352970
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     950
EAN/GTIN:
     4008198795070
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh, gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen, guter Tragekomfort durch Wollinnenhandschuh, beidseitig tragbar, Schutz vor Kontaktwärme bis 250 °C, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1X4XC, EN 407 4242XX
Farbe:
Gelb-schwarz
Material:
Para-Aramid, Karbon, Wolle
Länge:
ca. 250 ± 10 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung, Hitzeschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Schwerer Strick, Strickbund
Gewicht:
ca. 112 g/Paar
Größe:
7
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,14*
€ 24,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 32,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,62*
€ 33,65*
7 Tage
52
€ 5,99*
ab € 27,37*
€ 35,18*
Lager 1885
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 80,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,19*
€ 95,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,46*
€ 66,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,86*
€ 36,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
095010191X
ab € 19,13*
Sonstiges
KCL
095009191X
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.