Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Krytech 579 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MAPA Krytech 579 Gr. 8
MAPA Krytech 579 Gr. 8
MAPA Krytech 579 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     1885-2199013380
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     579
EAN/GTIN:
     3245425791288
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mittlerer Schutz für präzise Arbeiten in relativ sauberer Umgebung, hervorragende Fingerfertigkeit, ergonomisch geformt, lange Nutzungsdauer dank der sehr guten Abriebbeständigkeit, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4342B
Farbe:
Weiß-grau
Material:
PEHD, Polyurethan
Länge:
ca. 220 – 270 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Papierindustrie
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 46 g/Paar
Größe:
8
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
69
12
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 5,29*
19 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 6,47*
7 Tage
456
12
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 7,32*
16 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 7,51*
Lager 1885
372
12
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 8,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 192 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 98,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.