Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dermatril P 743 Gr. 8


Menge:  Box  
Produktinformationen
Dermatril P 743 Gr. 8
Dermatril P 743 Gr. 8
Dermatril P 743 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     1885-2170351380
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     743
EAN/GTIN:
     4008198774389
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einmalhandschuh mit Chemikalienschutz, sehr hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, AQL< 0,65, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, silikonfrei, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 200XX, EN 374 JKLOPT, EN 455
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
ca. 270 – 290 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,20 mm
Beschaffenheit:
Lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
Gewicht:
ca. 689 g/Box
Größe:
8
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 14,27*
11 Tage
31
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 14,28*
1 Tag
77
5
pro Box
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 15,16*
3 Tage
129
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 12,62*
€ 15,83*
Lager 1885
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 31,43*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,43*
€ 37,40
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
743-10
ab € 11,35*
Ähnlich
KCL
743-7
ab € 10,59*
Ähnlich
KCL
743-9
ab € 10,66*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.