Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dermatril P 743 Gr. 7


Menge:  Box  
Produktinformationen
Dermatril P 743 Gr. 7
Dermatril P 743 Gr. 7
Dermatril P 743 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     1885-2170351370
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     743
EAN/GTIN:
     4008198774372
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einmalhandschuh mit Chemikalienschutz, sehr hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, AQL< 0,65, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, silikonfrei, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 200XX, EN 374 JKLOPT, EN 455
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
ca. 270 – 290 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,20 mm
Beschaffenheit:
Lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
Gewicht:
ca. 579 g/Box
Größe:
7
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 15,14*
3 Tage
34
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 15,16*
4 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,05*
€ 15,16*
6 Tage
73
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 15,64*
Lager 1885
57
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 33,66*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,66*
€ 40,06
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,83*
€ 39,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
743-10
ab € 11,38*
Ähnlich
KCL
743-8
ab € 11,14*
Ähnlich
KCL
743-9
ab € 10,62*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.