Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dermatril® 740 Gr. 9


Menge:  Box  
Produktinformationen
Dermatril® 740 Gr. 9
Dermatril® 740 Gr. 9
Dermatril® 740 Gr. 9
Dermatril® 740 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     1885-2170351109
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     740
EAN/GTIN:
     4008198774099
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuh, sehr hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, AQL < 0,65, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, silikonfreie Handschuhoberfläche, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374 KPT, EN 455
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
ca. 240 – 260 mm
Anwendung:
Labor und Forschung, Chemische Industrie, Produktschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,11 mm
Beschaffenheit:
Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
Gewicht:
ca. 754 g/Box
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl einweghandschuh dermatril größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,03*
€ 14,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 16,59*
2 Tage
33
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 13,30*
€ 16,95*
5 Tage
14
5
pro Box
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 17,69*
Lager 1885
59
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 34,20*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,20*
€ 40,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,60*
€ 39,98
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
074010081C
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.