Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icegrip 691 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Icegrip 691 Gr. 10
Icegrip 691 Gr. 10
Icegrip 691 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2150350210
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     691
EAN/GTIN:
     4008198769101
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Hoher Kälteschutz in Verbindung mit Feinfühligkeit und Passform, besondere Beschichtung in der Innenhand für guten Griff vor allem bei nassen Teilen, Strickbund, atmungsaktives Thinsulate® erhöht Tragekomfort und Kälteschutz, kurzfristiger Kälteschutz bis –50 °C, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004. Ein direkter Kontakt mit unverpackten Lebensmitteln ist nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2121X, EN 511 120
Farbe:
Blau-schwarz
Material:
Thinsulate®, PVC, Nylon
Länge:
ca. 280 – 330 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung, Kälteschutz
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenfutter, Strickbund, genäht, fein profiliert
Gewicht:
ca. 113 g/Paar
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paar
ab 200 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.