Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Solvex® 37-900 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
AlphaTec® Solvex® 37-900 Gr. 11
AlphaTec® Solvex® 37-900 Gr. 11
AlphaTec® Solvex® 37-900 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     1885-2140362611
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-900
EAN/GTIN:
     0076490447151
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Herausragender Schutz vor hochriskanten Chemikalien, einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit, jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4101X, EN 374-1 AJKLOPT, ISO 18889 G2
Farbe:
Rot
Material:
Nitril
Länge:
ca. 380 mm
Anwendung:
Chemieindustrie, Labors, Metallverarbeitung, Druckereien, Raffinerien
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,425 mm
Beschaffenheit:
Velourisiert
Größe:
11
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,00*
4 Tage
93
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,04*
€ 4,15*
2 Tage
143
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,32*
€ 4,38*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,65*
Lager 1885
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 86,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37900070
ab € 77,15*
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 3,02*
Ähnlich
Ansell
37900090
ab € 3,02*
Ähnlich
Ansell
37900100
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.