Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camatril® 733 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camatril® 733 Größe 10
Camatril® 733 Größe 10
Camatril® 733 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140352810
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     733
EAN/GTIN:
     4008198773306
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Gute Griffigkeit bei nassen Teilen, gutes Feingefühl, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl an Gefahrstoffen, gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, AQL <0,65, gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3102X, EN 374 AJKLOM
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
ca. 575 – 625 mm
Anwendung:
Chemikalienschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,50 mm
Beschaffenheit:
Lange Stulpe, geraut, unvelourisiert
Gewicht:
ca. 228 g/Paar
Größe:
10
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 26,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,37*
€ 26,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 27,36*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,61*
€ 27,37*
Lager 1885
1
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 61,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,01*
€ 72,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 66,15*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.