Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camatril® 732 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camatril® 732 Größe 8
Camatril® 732 Größe 8
Camatril® 732 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1885-2140352780
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     732
EAN/GTIN:
     4008198773283
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh mit hochwertigem Nitril, schützt vor einer Vielzahl von Chemikalien, flexibel, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3001X, EN 374 AJKLOT
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
ca. 400 ± 10 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Lebensmittelindustrie
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,40 ± 0,05 mm
Beschaffenheit:
Lange Stulpe, geraut, velourisiert
Gewicht:
ca. 91 g/Paar
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,50*
8 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 5,94*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 6,20*
7 Tage
100
10
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 6,23*
Lager 1885
110
10
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 6,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 67,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.