Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camatril® 732 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camatril® 732 Größe 10
Camatril® 732 Größe 10
Camatril® 732 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140352710
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     732
EAN/GTIN:
     4008198773207
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh mit hochwertigem Nitril, schützt vor einer Vielzahl von Chemikalien, flexibel, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3001X, EN 374 AJKLOT
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
ca. 400 ± 10 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Lebensmittelindustrie
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,40 ± 0,05 mm
Beschaffenheit:
Lange Stulpe, geraut, velourisiert
Gewicht:
ca. 100 g/Paar
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,555* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.