Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tricotril® 736 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tricotril® 736 Größe 10
Tricotril® 736 Größe 10
Tricotril® 736 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140350510
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     736
EAN/GTIN:
     4008198773603
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Breite Chemikalienbeständigkeit, gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten, hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots, AQL < 0,65, nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit, gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften, nahtloses Baumwolltrikot, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3121X, EN 374 AJKLOPT
Farbe:
Grün
Material:
Baumwolle, Nitril
Länge:
ca. 290 – 310 mm
Anwendung:
Chemikalienschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 1,50 mm
Beschaffenheit:
Komplett beschichtet, Profilierung, Stulpe
Gewicht:
ca. 164 g/Paar
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 15,05*
1 Tag
100
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 13,53*
€ 15,85*
3 Tage
75
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 16,16*
8 Tage
20
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 13,99*
€ 16,24*
Lager 1885
40
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 17,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 178,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
073611141X
ab € 13,91*
Sonstiges
KCL
073608141X
ab € 14,00*
Sonstiges
KCL
073609141X
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.