Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camatril® 730 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Camatril® 730 Größe 7
Camatril® 730 Größe 7
Camatril® 730 Größe 7
Artikel-Nr.:
     1885-2140350470
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     730
EAN/GTIN:
     4008198773078
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh mit hochwertigem Nitril, schützt vor einer Vielzahl von Chemikalien, flexibel, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3001X, EN 374-1 AJKLOT
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
ca. 310 ± 10 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Lebensmittelindustrie
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,40 ± 0,05 mm
Beschaffenheit:
Geraut, velourisiert, Stulpe
Gewicht:
ca. 61 g/Paar
Größe:
7
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 2,81*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,95*
8 Tage
470
10
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,06*
1 Tag
120
10
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 3,09*
Lager 1885
215
10
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 6,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,055* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 65,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
730-8
ab € 2,12*
Ähnlich
KCL
073010141E
ab € 2,30*
Ähnlich
KCL
073011141E
ab € 2,12*
Ähnlich
KCL
073009141E
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.