Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Ultranitril 10er 492 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Ultranitril 10er 492 Gr. 9
MAPA Ultranitril 10er 492 Gr. 9
MAPA Ultranitril 10er 492 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     1885-2140340390
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     492
EAN/GTIN:
     3245424922294
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh mit hoher mechanischer Beständigkeit, spezielles Profil an der Handfläche sorgt für gute Griffsicherheit. Die Baumwollvelourisierung bietet in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Nitrils hervorragenden Tragekomfort. Gutes Tastgefühl, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3101X, EN 374-1 AJKOPT, ISO 18889 G2
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
ca. 320 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Reinigungsarbeiten, Baugewerbe, Agrarsektor
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,38 mm
Beschaffenheit:
Innen velourisiert, Handfläche mit Profil
Gewicht:
ca. 86 g/Paar
Größe:
9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,13*
2 Tage
60
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,46*
€ 3,36*
Lager 1885
120
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 8,03*
7 Tage
49
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,46*
€ 22,55*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 22,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 80,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.