Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1420131830 Herst.-Nr.: 7503 EAN/GTIN: 04046719790715 |
| |
|
| | |
| Belastbar und höchst komfortabel. Drop-Down-Bebänderung (erlaubt es, die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett ablegen zu müssen), 3M™-Cool-Flow™-Ausatemventil, perfekter Dichtsitz durch strukturierte Gesichtsabdeckung, breites Filter- und Ersatzteilsortiment, kompatibel mit 3M™-Schutzbrillen. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 140 | VdGW: | Entsprechend der Masken-Filter-Kombination | Schutzstufe: | Richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serie 2000, 5000 und 6000. | Material: | Hautfreundliches Silikon | Farbe: | Grau-blau | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, atemschutz-halbmaske 3m gr. l, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,19* | € 30,03* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,69* | € 33,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,47* | € 33,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,70* | € 34,24* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,47* | € 61,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|