Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1410131300 Herst.-Nr.: 4279+ EAN/GTIN: 04054596256361 |
| | |
|
| | |
| Gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filterelementen, Schutz vor organischen (Siedepunkt über 65 °C) und anorganischen Gasen und Dämpfen, sauren Gasen sowie Ammoniak, Methylamin, Chlor, Bleichmittel und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung, bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen, verbessertes Ausatemventil reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen, kombinierbar mit vielen Augen- und Gehörschutzprodukten, wiederverschließbarer Beutel im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 405:2001+A1:2009 | Schutzstufe: | FFABEKP3 R D | Material: | Polypropylen, Aktivkohle, Silikon, Gummi, thermoplastisches Elastomer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,10* | € 31,72* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,94* | € 32,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,89* | € 33,78* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,90* | € 34,10* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,06* | € 83,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|