Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1410130300 Herst.-Nr.: 8810 EAN/GTIN: 04046719303106 |
| | |
|
| | |
| Partikelmaske FFP2 NR D, 3M™ Advanced Electret Filtermedium, effektiver Schutz gegen Feinstaub, vorgeformter Maskenkörper, flexible Nasenbügel, farbcodierte Bebänderung, latexfrei, kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | VdGW: | Bis zum 10-fachen AGW | Schutzstufe: | FFP2 NR D | Material: | Polyisopren, Stahl, Polyurethan, Polypropylen/Polyester | Farbe: | Weiß | Ausführung: | Ohne Ausatemventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Kombifilter A, einmal-halbmaske ffp2 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,93* | € 1,70* | | | | | 23 Tage | | | 240 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,06* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,47* | € 2,08* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,33* | € 2,09* | | | | Lager 1885 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,26* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|