Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optime III™ mit Kopfbügel H540A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optime III™ mit Kopfbügel H540A
Optime III™ mit Kopfbügel H540A
Optime III™ mit Kopfbügel H540A
Artikel-Nr.:
     1885-1310170310
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H540A
EAN/GTIN:
     04046719386918
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Die beste Wahl für extreme Lärmbelastungen. Dieser Gehörschützer basiert auf einer neuen Technologie: Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird die maximale Hochfrequenzdämmung erreicht. Ebenso werden auch die tiefen Frequenzen optimal gedämpft.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 352-1
Farbe:
Schwarz-rot
Gewicht:
ca. 285 g
SNR-Wert:
35 dB
Ausführung:
Kopfbügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 8,95*
ab € 35,55*
€ 53,99*
Lager 1885
89
€ 4,95*
ab € 18,61*
€ 58,19*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.