| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1120176800 Herst.-Nr.: 1015366 EAN/GTIN: 7312550153666 |
| |
|
| | |
| Patentierte Floating-Lens-Scheibe für mehr Flexibilität hinsichtlich der Passform, flexibler Rundum-Bügel für sicheren Sitz bei den meisten Kopfumfängen und -formen, ultraleichtes Design, weiche Polster an den Bügelenden für ein angenehmes Tragegefühl und festen Sitz, weiche Nasenpolster verhindern ein Herunterrutschen auch bei hohen Temperaturen. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Rahmen: | Tritan TX 1000, schwarz-orange | Gewicht: | ca. 40 g | Sichtscheibe: | PC, klar, kratzfest | Ausführung: | Flexibler Rundumbügel, softe Bügelenden, Nasenpolster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,48* | € 9,90* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,41* | € 9,91* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,98* | € 9,93* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,24* | € 10,26* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,37* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|