| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1120169101 Herst.-Nr.: 1011027HS EAN/GTIN: 17312552110275 |
| |
|
| | |
| Wirksame Augenraumbedeckung, Bügellänge und -höhe einstellbar, hoher Tragekomfort durch Multi-Material-Technologie, stoß- und rutschfest, unverzerrte Rundumsicht, Sichtscheiben mit extrem beschlaghemmender HydroShield®-Beschichtung, hohe Kratzfestigkeit. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166, EN 170 | Rahmen: | PC, blau, B-D 166 FT | Gewicht: | ca. 60 g | Sichtscheibe: | PC, klar, 2C-1.2 B-D 1FTKN | Anwendung: | Industrie, Handwerk, Gewerbe, Labor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,94* | € 11,55* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 12,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,81* | € 12,79* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,11* | € 13,18* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,74* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|