| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1120167900 Herst.-Nr.: 1000018 EAN/GTIN: 7312550000182 |
| |
|
| | |
| Leichtes klassisches Modell mit Vollsichtscheibe und einem integrierten geformten Schutz über den Augen, weichem anpassbaren Nasenbereich, einstellbarer Bügellänge und Sichtscheibenwinkel und SC Pro-Brillenband. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Rahmen: | Nylon, blau | Gewicht: | ca. 28 g | Sichtscheibe: | PC, klar, HC kratzfest | Ausführung: | hardcoated |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,62* | € 6,74* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,42* | € 6,74* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,44* | € 6,75* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,41* | € 6,85* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,32* | € 15,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|