| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1120167000 Herst.-Nr.: 1000001 EAN/GTIN: 7312550000014 |
| |
|
| | |
| Klassisch und einfach in der Erscheinung, aber höchst ausgeklügelt im Design. Millennia bleibt ein Favorit unter einer unendlichen Zahl von Nutzern in vielen Branchen. Mit SC Pro-Brillenband. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Rahmen: | Nylon, schwarz | Gewicht: | ca. 32 g | Sichtscheibe: | PC, klar, HC kratzfest | Anwendung: | Schutz gegen fliegende Teilchen (45 m/s) bei Schleifen, Fräsen, Bohren und UV-Schutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 6,85* | € 8,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 6,03* | € 9,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,05* | € 9,25* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,90* | € 9,93* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,72* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|