Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

calgonit NF 406 ; alkalischer Schaumreiniger; 24 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Calvatis
calgonit NF 406;alkalischer Schaumreiniger;24 kg
Artikel-Nr.:  188-75404400
Hersteller:  Calvatis
Herst.-Nr.:  75404400
EAN:  4016170540426

Produktbeschreibung:

  • calgonit NF 406 ist ein alkalischer Schaumreiniger, chlor und phosphatfrei
  • Eigenschaften: chlorfrei, phosphatfrei, stabiler Schaum, wirtschaftlich in der Anwendung
  • Anwendungsgebiete: Das Produkt bildet einen stabilen Schaum und eignet sich besonders zur Entfernung von tierischen Fetten, Ölen und Proteinen. Kann in angegebener Dosierung problemlos auf Edelstahlflächen, gefliesten Wänden und Böden angewendet werden. Bei Aluminuim erfolgt ein geringer Abtrag.
  • Anwendung: wird im allgemeinen in einer Konzentration von 3 bis 5 % über ein Schaumgerät aufgebracht. Nach einer Einwirkzeit von 10 Min. ist gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen.
  • Gebindeart: Kanister
  • Inhalt: 24 kg
  • 24 Kanister /Palette
  • Gebrauchsanweisung beachten!
  • Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Gefahrensymbol: C, ätzend
... > Calvatis > Metzgerei / Gastronomie > Schaumreiniger alkalisch
... > Calvatis > Oberflächenreinigung/Fußböden/Wände/Sonst. > Schaumreiniger alkalisch
... > Calvatis > Schaumgeraete und Reinigungsmittel > Schaumreiniger alkalisch
Weitere Suchbegriffe: Reinigung, Reinigungsmittel, Metzgerei, Fleischerei, Gastronomie, Großküche, Gaststätte, Industriereiniger, Fettlöser, Edelstahl
Angebote (1)
Versand
Netto
Calvatis
4 Tage
€ 6,50*
€ 46,60*
Preise von Calvatis
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
1 Stück enthält 24 Kilogramm
Lieferzeit / Lagerstand von Calvatis
Versand von Calvatis
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Calvatis
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
86520108
€ 502,60*
€ 598,09
Zubehör
k.A.
86510117
€ 96,70*
€ 115,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG