Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

calgonit NN 497; Fußbodenreiniger für Industriefußböden; 10,1 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
calgonit NN 497 Fußbodenreiniger f. Industriefußböden;10,1 kg Kanister
calgonit NN 497 Fußbodenreiniger f. Industriefußböden;10,1 kg Kanister
calgonit AF 104; Allzweckreiniger mit Fettlösefunktion; 5,23 kg Kanister
Kanister-Auslaufhahn 5-15ltr. (51mm)
Hobbock 30 ltr. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     188-72802411
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     72802411
EAN/GTIN:
     4016170280230
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigung
Reinigungsmittel
Industriefußböden
Gabelstapler

Produktbeschreibung:

  • calgonit NN 497
  • alkalisches Reinigunsmittel, phophat- und chlorfrei
  • -beseitigt Verfärbungen; -nicht schäumend, hoher Komplexbildnergehalt
  • Anwendungsgebiete: calgonit NN 497 ist ein nicht schäumender, alkalischer Reiniger mit hohem Komplexbildnergehalt zum Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Er entfernt aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung Eiweiß, Stärkeablagerungen, Kalkseifen, Härterückstände des Wassers sowie Gummiabrieb und Reifenspuren auf Fußböden. calgonit NN 497 ist ein leitwertsteuerbar, besitzt eine gute Härtebindung und ist auch zur CIP-Reinigung sowie zum Einsatz in industriellen Waschmaschinen geeignet.
  • Anwendung: Konzentration: 0,5 bis 2% bei Einsatz in CIP-Anlagen und Waschmaschinen; 1 bis 5% zur allgemeinen Reinigung von Fußböden. Temperatur: kalt bis 80°C
  • Nach der Anwendung Oberflächen mit Lebensmittelkontakt gründlich nachspülen.
  • Materialverträglichkeit: calgonit NN 497 kann ohne Risiko auf Porzellan, Steingut, Glas, Kunststoff und Edelstahl angewendet werden. Nicht anwenden bei Aluminium und verzinktem Material.
  • Technische Daten: gelbliche Flüssigkeit; Geruch: fast geruchlos; Dichte: 1,17 g/cm³; p-Wert: 2,85; pH-Wert (1%): 12,4; Leitwert (1%): 6,0 mS/cm
  • Inhaltsstoffe: Ätzalkalien, organische Komplexbildner
  • Gefahrstoffe: Natriumhydroxid Gefahrensymbol: C, ätzend Kennzeichnung der besonderen Gefahren: R 35 - Verursacht schwere Verätzungen
  • Gebindeart: Kanister
  • Inhalt: 10,1 kg
  • 40 Kanister/Palette
  • Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, dass Sie bei Anlieferung der Ware erhalten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,30*
1 Stück enthält 10,1 Kilogramm (€ 2,60397* pro Kilogramm)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobbock 30 ltr. Kunststoff
k.A.
26002500
€ 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG