Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlkarre - Stahlrohr 250 kg Luftbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stuhlkarre - Stahlrohr 250 kg Luftbereifung, Ansicht 1
Stuhlkarre - Stahlrohr 250 kg Luftbereifung, Ansicht 1
Stuhlkarre - Stahlrohr 250 kg Luftbereifung, Ansicht 2
Stuhlkarre - Stahlrohr 250 kg Luftbereifung, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-sk-710.028
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.028
EAN/GTIN:
     4035694007567
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Stuhlkarre

Stuhlkarre - Stahlrohr 250 kg Luftbereifung

Weitere Informationen:
Länge:
570 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1305 mm
Traglast:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: stuhlkarre cordes, stuhlkarre, Stahlrohr, Karre, Transport, Stuhl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 157,34*
€ 189,19*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,11*
€ 189,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,33*
€ 191,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 192,85*
Lager 1879
110 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,23*
€ 244,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85005
ab € 71,30*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85002
ab € 19,10*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85003
ab € 70,61*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85004
ab € 44,55*
Zubehör
BB-Verpackungen
BB 5010
ab € 7,04*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-14010
ab € 7,29*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.