Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Wellpappe 352 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche aus Wellpappe 352 x 250 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 352 x 250 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 352 x 250 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Wellpappe 352 x 250 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP W01.04
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W01.04
EAN/GTIN:
     4250315300968
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Wellpappe 352 x 250 mm

Weitere Informationen:
Länge:
352 mm
Breite:
250 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
863
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,63*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,37*
€ 0,67*
Lager 1879
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,79*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,82*
1 Tag
21200
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,3498*
€ 0,9002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W01.03
ab € 0,3293*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.05
ab € 0,27*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.06
ab € 0,4009*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.04
ab € 42,50*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.03
ab € 28,23*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.05
ab € 32,98*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 25,45*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.04
ab € 36,70*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.05
ab € 29,47*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.06
ab € 30,36*
Ähnlich
Dinkhauser
CP010.04
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.