Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-Versandkarton 300 x 212 x 43 mm (weiß)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Post-Versandkarton 300 x 212 x 43 mm, weiß, Ansicht 1
Post-Versandkarton 300 x 212 x 43 mm, weiß, Ansicht 1
Post-Versandkarton 300 x 212 x 43 mm, weiß, Ansicht 2
Post-Versandkarton 300 x 212 x 43 mm, weiß, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP K05.04
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP K05.04
EAN/GTIN:
     4250315300500
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Post-Versandkarton 300 x 212 x 43 mm (weiß)

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
212 mm
Höhe:
43 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 63,31*
€ 83,06*
1 Tag
29
pro Paket
€ 20,00*
ab € 36,13*
€ 83,08*
Lager 1879
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,58*
€ 87,29*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,72*
€ 65,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,32*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48113
ab € 17,44*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,50*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,66*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41011
ab € 7,04*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41013
ab € 12,99*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.