Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 150 x 200 mm (50 my)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 150 x 200 mm, Ansicht 1
Druckverschlussbeutel 150 x 200 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71014
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71014
EAN/GTIN:
     4251259845577
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 150x200mm 50m...

Druckverschlussbeutel 150 x 200 mm (50 my)

Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
150 mm
Qualität:
50 my
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Druck, Beutel, Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,95*
€ 79,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 36,81*
€ 43,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,64*
€ 42,41
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000109
ab € 15,24*
Zubehör
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000110
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.