Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm (50 my)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm, Ansicht 1
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71012
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71012
EAN/GTIN:
     4251259845553
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym

Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm (50 my)

Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
80 mm
Qualität:
50 my
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, Druck, Beutel, Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000109
ab € 15,19*
Zubehör
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000110
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.