Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 745 x 395 x 495/395 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton 750 x 400 x 500 mm, Ansicht 1
Faltkarton 750 x 400 x 500 mm, Ansicht 1
Faltkarton 750 x 400 x 500 mm, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-13106
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-13106
EAN/GTIN:
     4251259844549
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Faltkarton 745 x 395 x 495/395 mm

Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,05*
€ 57,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,74*
€ 55,62
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,52*
€ 50,60
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,24*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,49*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,61*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,05*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,37*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,82*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.