Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AF Reinigungsflüssigkeit 250ml SCS2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rochaden
Artikel-Nr.:  186B-233774
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  SCS250D
EAN:  5028356500093
AF Reinigungsflüssigkeit 250ml SCS2500
Katalogseite: 133
Bereich: G
  • FormatGröße: 22 x 17 x 19
  • Inhalt: 250ml
  • Sonstiges: 0,3 kg

    250ml Reiniger in 100% umweltfreundlicher Pumpsprayflasche für Monitore und Bildschirmfilter. Absolut streifenfreie und antistatische Reinigung. Biologisch abbaubar.Alkoholfrei. Geeignet auch für TFT und LCD Bildschirme.

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > EDV-Zubehör und Software > Reinigungsprodukte
    Weitere Suchbegriffe: Reinigungsflüssigkeit, Reinigungslösung, SCS2500, SCS250D
    Angebote (6)
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    € 4,50*
    € 5,38*
    Rochaden
    € 5,50*
    € 5,39*
    1 Tag
    € 4,95*
    € 5,55*
    1 Tag
    € 5,87*
    € 5,63*
    2 Tage
    € 7,50*
    € 5,70*
    Menge:  Stück  
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    AF International
    SCR100T
    € 4,11*
    € 4,89
    Ähnlich
    AF International
    SCR020
    € 6,85*
    € 8,15
    Ähnlich
    AF International
    SCS250D
    € 5,70*
    € 6,78
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG