Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dataflex komp. Druckertisch 85.213


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Rochaden
Artikel-Nr.:  186B-232683
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  85.213
EAN:  k.A.
Dataflex komp. Druckertisch 85.213
Katalogseite: 209
Bereich: D
  • Ausführung: HolzStahl
  • Farbe: schwarzbuche
  • FormatGröße: H64xB60XT51 cm

    Höhenverstellbarer Arbeitsplatz für stehende Datenverarbeitung. Ideal für Einsatz in Produktionsstätten, Lägern. Monitor-, Tastaturebene stufenlos höhenverstellbar: 90 - 125 cm.

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > EDV-Möbel
    Weitere Suchbegriffe: Dataflex, 85.213, 85.213
    Angebote (10)
    Versand
    Netto
    ^
    BueroXtra 21 Tage € 4,50* € 113,99*
    Rochaden 10 Tage € 5,50* € 115,89*
    4Office 12 Tage € 4,95* € 116,71*
    4Office 12 Tage € 4,95* € 116,71*
    Buero_komplett 21 Tage Frei Haus € 118,53*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  115,89* €  137,91 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:10 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 5,50*
    ab € 200,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich Dataflex Computer Cabinet Computerschrank, Farbe: anthrazit (80.904)
    k.A.
    80.904
    € 409,36* € 487,14
    Ähnlich Dataflex Computer Cabinet Computerschrank, Farbe: lichtgrau (80.900)
    k.A.
    80.900
    € 402,15* € 478,56
    Ähnlich Dataflex Druckerbene für Computer Cabinet Computerschrank (80.940)
    k.A.
    80.940
    € 66,91* € 79,62
    Ähnlich Dataflex Druckerbene für Computer Cabinet Computerschrank (80.944)
    k.A.
    80.944
    € 66,91* € 79,62
    Ähnlich
    Dataflex Druckerboy, 600 x 510 x 390 mm, schwarz/kirsche (85.105)
    k.A.
    85.105
    € 123,37* € 146,81
    Ähnlich
    Dataflex Druckerboy, Maße: 600 x 510 x 390 mm, schwarz/buche (85.103)
    k.A.
    85.103
    € 119,51* € 142,22
    Ähnlich
    Dataflex Laser-Druckertisch/85.210 H64xB60XT51 cm lichtgrau Holz/Stahl
    Dataflex
    85.210
    € 117,06* € 139,30
    Ähnlich
    Dataflex Laser-Druckertisch/85.213 H64xB60XT51 cm schwarz/buche Holz/Stahl
    Dataflex
    85.213
    € 116,71* € 138,88
    Ähnlich
    Dataflex PC-Arbeitsplatz Festhöhe/85.640 H74,5-85,8xB70xT56cm lichtgrau
    Dataflex
    85.640
    € 111,58* € 132,78
    Ähnlich
    Dataflex PC-Arbeitsplätze Festhöhe/85.643 H74,5-85,8xB70xT56cm schwarz/buche
    Dataflex
    85.643
    € 111,58* € 132,78
    Ähnlich Dataflex Schallschluckhaubentisch, Farbe: lichtgrau (55.350)
    k.A.
    55.350
    € 191,08* € 227,39
    Ähnlich
    Dataflex TFT-Monitorarm "Master", mit Wandhalterung (53.503)
    k.A.
    53.503
    € 71,67* € 85,29
    Ähnlich
    Dataflex TFT-Monitorarm "Master", mit Wandhalterung, einzeln (53.512)
    k.A.
    53.512
    € 94,54* € 112,50
    Ähnlich
    Dataflex TFT-Monitorarm "Master", mit Wandhalterung, einzeln (53.513)
    k.A.
    53.513
    € 98,80* € 117,57
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG