Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WEDO Leselampe 2541001 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rochaden
Artikel-Nr.:  186B-232543
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  2541001
EAN:  4003801789224
WEDO Leselampe 2541001 schwarz
Katalogseite: 195
Bereich: A
  • Farbe: schwarz

    Mobile Leselampe mit Clip. Ausgestattet mit neuester LED-Technologie, die superhelles Licht und einen äußerst sparsamen Batterieberbrauch mit ca. 60 Stunden Leuchtkraft im Dauerbetrieb garantiert. Der lange, biegsame Hals ermöglicht eine optimale Ausleuchtung. Clip mit großer Sperrweite von 30 mm. Gewicht inkl. Batterien nur ca. 70 g. Lieferung inkl. 3 x 1,5 V AAA Micro Batterien in transparenter Geschenkbox. Maße: 10 x 4,5 x 14,7 cm.

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Leuchten
    Weitere Suchbegriffe: 2541001, schwarz, 2541001
    Angebote (9)
    Versand
    Netto
    ^
    3 Tage
    € 4,50*
    € 3,30*
    6 Tage
    € 6,00*
    € 6,08*
    1 Tag
    € 4,95*
    € 6,91*
    6 Tage
    € 6,00*
    € 7,00*
    Rochaden
    € 5,50*
    € 7,75*
    Menge:  Stück  
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    WEDO
    585301
    € 34,03*
    € 40,50
    Ähnlich
    WEDO
    581501
    € 9,43*
    € 11,22
    Ähnlich
    WEDO
    585201
    € 25,09*
    € 29,86
    Ähnlich
    WEDO
    2621699
    € 19,66*
    € 23,40
    Ähnlich
    WEDO
    252 2599
    € 30,64*
    € 36,46
    Ähnlich
    WEDO
    585001
    € 18,38*
    € 21,87
    Ähnlich
    WEDO
    2541001
    € 7,59*
    € 9,03
    Ähnlich
    WEDO
    2541054
    € 7,59*
    € 9,03
    Ähnlich
    WEDO
    245 258503
    € 3,61*
    € 4,30
    Ähnlich
    WEDO
    245 258506
    € 3,61*
    € 4,30
    Ähnlich
    WEDO
    585601
    € 12,17*
    € 14,48
    Ähnlich
    WEDO
    24232207
    € 3,98*
    € 4,74
    Ähnlich
    WEDO
    58701
    € 2,40*
    € 2,86
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG