Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Prosedia Fun T200 30007574 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rochaden
Artikel-Nr.:  186B-232179
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30007574
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stuhl
Prosedia Fun T200 30007574 sw
Katalogseite: 206
Bereich: F
  • Farbe: schwarz

    Scout Kinder- und Jugenddrehstuhl mit schwingend gelagertem Sitz, patentierter Sitzhöhengrundeinstellung, Parallelogrammverschiebung und Ergo-Balance-System, Stahlrohrfußkreuz schwarz mit Kunststoffapplikation.

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Stühle
    Weitere Suchbegriffe: Prosedia, 30007574, 30007574
    Angebote (7)
    Versand
    Netto
    ^
    14 Tage
    € 4,50*
    € 202,63*
    Rochaden
    10 Tage
    Frei Haus
    € 205,12*
    11 Tage
    € 4,95*
    € 216,95*
    14 Tage
    Frei Haus
    € 219,60*
    15 Tage
    Frei Haus
    € 222,98*
    Menge:  Stück  
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 205,12*
    € 244,09
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:10 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Prosedia
    30005353
    € 216,95*
    € 258,17
    Ähnlich
    Prosedia
    30007574
    € 216,95*
    € 258,17
    Ähnlich
    Prosedia
    30008026
    € 216,95*
    € 258,17
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG