Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Floortex Matte Cocos 45080CORB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rochaden
Floortex Matte Cocos 45080CORB
Artikel-Nr.:  186B-213337
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  45080CORB
EAN:  5060044744570
Floortex Matte Cocos 45080CORB
Katalogseite: 692
Bereich: E
  • Farbe: naturfarben
  • FormatGröße: 50x80cm

    Schmutzfangmatte für den Eingangsbereicht. Die Matte kann sowohl Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Sehr langlebig und strapazierfähig. Rutschfest. Materialzusammensetzug: 60% Cocos und 40% Gummi.

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > Sonderartikel > Alle
    Angebote (10)
    Versand
    Netto
    ^
    3 Tage
    Frei Haus
    € 19,98*
    1 Tag
    € 4,95*
    € 20,19*
    2 Tage
    € 7,50*
    € 20,27*
    Rochaden
    € 5,50*
    € 20,28*
    3 Tage
    € 4,50*
    € 21,43*
    Menge:  Stück  
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Floortex
    49120DCBLV
    € 26,44*
    € 31,46
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG