Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama DECT-Headset CS60 40692


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rochaden
Hama DECT-Headset CS60 40692
Artikel-Nr.:  186B-211853
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  40692
EAN:  4007249406927
Hama DECT-Headset CS60 40692
Katalogseite: 319
Bereich: E


Schnurloses Plantronics Ohrbügel-Headset für kabelgebundene ISDN- und Analog-Telefone. Die Basiseinheit wird, via Modularkabel, direkt mit dem Telefon verbunden (Hörer wird an der Basis eingesteckt) und dient zusätzlich als Ladegerät. Steckt das Headset in der Halterung, wird automatisch wieder der Hörer aktiv. Farbe: Silber.- Ausstattung:- Tischladestation und Headset-Halterung- Gesprächsmanagement-Funktionen (Lautstärkeregelung, Stummschaltung, Annehmen und Beenden von Gesprächen)- 3 Tragevarianten: Ohr-, Kopf- und Nackenbügel sind im Lieferumfang enthalten- DECT-Technologie (für hohe digitale Audio-Qualität und VerschlüsselungAbhörsicherheit)- Li-Pol-Akku- Modularkabel (4p4c)- Netzteil (230 V)- Technische Details:- Standby: max. 60 h- Gesprächszeit: max. 9 h- Reichweite: max. 100 m (im Freien)Achtung Wochenpreis!

Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
... > Buero > Telekommunikation > Telefon-Headsets
Weitere Suchbegriffe: DECT-Headset
Angebote (7)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 310,81*
2 Tage
€ 4,50*
€ 310,82*
Rochaden
Frei Haus
€ 311,39*
1 Tag
Frei Haus
€ 311,46*
1 Tag
Frei Haus
€ 318,67*
Menge:  Stück  
Preise von Rochaden
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
Versand von Rochaden
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hama
40696
€ 38,59*
€ 45,92
Ähnlich
Hama
40693
€ 100,27*
€ 119,32
Ähnlich
Hama
40692
€ 310,81*
€ 369,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG