Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energizer Batterie mignon 624760 VE40


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Rochaden
Artikel-Nr.:  186B-211646
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  624760
EAN:  7638900990591
Energizer Batterie mignon 624760 VE40
Katalogseite: 639
Bereich: F
  • Ausführung: Mignon
  • Inhalt: 40

    ENERGIZER ULTRA+ AAMignon LR6 1,5Volt DP4

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus und Ladegeräte
    Weitere Suchbegriffe: Energizer, Batterie, mignon, 624760, 624760
    Angebote (6)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    BueroXtra 2 Tage pro Paket € 4,50* € 33,64*
    Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 33,92*
    Buero_komplett 2 Tage pro Paket € 4,50* € 34,58*
    4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 34,63*
    papierboy24 5 Tage pro Paket € 7,50* € 37,18*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  33,92* €  40,36 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:keine Angabe
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 5,50*
    ab € 200,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich Energizer Batterien Ultimate High-Tech/629781 9V-Block
    Energizer
    629781
    € 5,21* € 6,20
    Ähnlich Energizer Batterien Ultimate High-Tech/629801 Mono Inh.2
    Energizer
    629801
    € 5,35* € 6,37
    Ähnlich Energizer Batterien Ultimate Lithium digital/629611 Mignon Inh.4
    Energizer
    629611
    € 14,30* € 17,02
    Ähnlich Energizer Batterien Ultimate Lithium digital/629612 Micro Inh.4
    Energizer
    629612
    € 14,30* € 17,02
    Ähnlich
    Energizer Batterien ULTRA+ 6LR61 624758 9 V-Block Inh.20
    Energizer
    624758
    € 56,16* € 66,83
    Ähnlich
    Energizer Batterien ULTRA+ AA/LR6 Mignon/624760 Inh.40
    Energizer
    624760
    € 38,17* € 45,42
    Ähnlich
    Energizer Batterien ULTRA+ AAA/LR03 Micro/624759 Inh.20
    Energizer
    624759
    € 18,55* € 22,07
    Ähnlich
    Energizer Batterien ULTRA+ C/LR14 Baby/624762 Inh.20
    Energizer
    624762
    € 33,26* € 39,58
    Ähnlich
    Energizer Batterien ULTRA+ D/LR20 Mono/624764 Inh.20
    Energizer
    624764
    € 38,17* € 45,42
    Ähnlich
    Energizer Batterien Ultra+/624646 9V-Block
    Energizer
    624646
    € 4,12* € 4,90
    Ähnlich
    Energizer Batterien Ultra+/624679 Baby Inh.2
    Energizer
    624679
    € 4,59* € 5,46
    Ähnlich
    Energizer Batterien Ultra+/624682 Mono Inh.2
    Energizer
    624682
    € 4,59* € 5,46
    Ähnlich
    Energizer Batterien Ultra+/627162 Mignon Inh.4
    Energizer
    627162
    € 4,12* € 4,90
    Ähnlich
    Energizer Batterien Ultra+/627163 Micro Inh.4
    Energizer
    627163
    € 4,12* € 4,90
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG