Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

5 Star Stuhl ADMIRAL 8540G20 +7038 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rochaden
Artikel-Nr.:  186B-203990
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  8540G20
EAN:  4014296476230
5 Star Stuhl ADMIRAL 8430G20 +7038 sw
Katalogseite: 199
Bereich: C
  • Farbe: schwarz

    Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft. Medizinisch ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze in Höhe, Tiefe, Neigung stufenlos verstellbar. Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung. Extra großer ergonomischer Muldensitz . Formschönes, stabiles Fußkreuz, schwarz. Inkl. Armlehne. Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen. Einsatzbereich: Heimbüro. Sitz: B50 x T45 x H42-55 cm, Lehnenhöhe: 53 cm.

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Stühle
    Weitere Suchbegriffe: ergonomischer Bürostuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, ADMIRAL, 8540G20, 8540G20
    Angebote (7)
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    Frei Haus
    € 137,32*
    Rochaden
    € 5,50*
    € 140,98*
    2 Tage
    € 4,50*
    € 144,36*
    1 Tag
    € 4,95*
    € 144,40*
    2 Tage
    Frei Haus
    € 145,16*
    Menge:  Stück  
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,98*
    € 167,77
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Topstar Möbel
    6991
    € 12,80*
    € 15,23
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG