Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 186B-196227 Herst.-Nr.: 7500390 EAN: 4002390013604 |
| |
|
|  |  |
 | Brieföffner, Klinge gekrümmt, Griff Kunststoff
Gewicht: 31.12.2008 kg Verpackungsmaße: - Länge: cm - Breite: 82141000 cm - Höhe: 720 cm
6,3 Zoll Länge 16 cm Rostfreier, gehärteter Edelstahl mit mattierter Oberfläche Verschraubt, leichtgängig Griffe aus bruchsicherem Kunststoff
Das Sortiment setzt sich aus Produkten rund um den Schreibtisch bzw. Arbeitsplatz-Organisation, wie z. B, Brief- u. Paketwaagen, Schreibplatten, Schreibtisch-garnituren, Whiteboards, Planungstafeln, Flipcharts und vielem mehr, zusammen. Ca. 85% des von MAUL vertriebenen Sortiments werden im eigenen Hause entwickelt und gefertigt. Ein eigener Werkzeugbau und modernste Fertigungsstätten garantieren schnelle Entwicklungszeiten bei höchster Qualität. In der hohen Fertigungstiefe und den damit verbundenen Synergieeffekten liegt eine der Stärken des Unternehmens. Form, Farbe und Funktion müssen bei MAUL-Produkten stimmen. Viele Patente, Design-Preise und TÜV-Zertifikate spornen zu neuen Leistungen an. MAUL ist einer der führenden Hersteller für Brief - u. Paketwaagen, gemeinsam mit einem Forschungs-Institut wurde 1999 ein Messchip für Hochpräzisions-Solarwaagen entwickelt eine Entwicklung die weltweit einzigartig ist. Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen. Auch wenn wir eigentlich alles zurücknehmen: Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen. ARTIKEL IST NICHT STORNIERBAR! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brieföffner,, Klinge, gekrümmt,, Kunststoff |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rochaden | 3 Tage |  |  | 12 |  | pro Stück | € 5,50* | € 1,34* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 12 |  | pro Stück |
€ 4,19* |
€ 1,45* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 1,55* |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 1,58* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 7,50* |
€ 1,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Rochaden |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden |  | Versand von Rochaden |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,63* | € 1,94 | Ähnlich | | | | € 23,40* | € 27,85 | Ähnlich |  | | | € 3,05* | € 3,63 | Ähnlich | | | | € 21,00* | € 24,99 | Ähnlich |  | | | € 2,35* | € 2,80 | Ähnlich | | | | € 19,20* | € 22,85 | Ähnlich |  | | | € 6,75* | € 8,03 | Ähnlich | | | | € 1,56* | € 1,86 | Ähnlich | | | | € 2,41* | € 2,87 | Ähnlich | | | | € 3,05* | € 3,63 | Ähnlich | | | | € 3,18* | € 3,78 | Ähnlich | | | | € 3,59* | € 4,27 | Ähnlich | | | | € 3,53* | € 4,20 | Ähnlich | | | | € 7,84* | € 9,33 | Ähnlich | | | | € 3,10* | € 3,69 | Ähnlich | | | | € 6,02* | € 7,16 | Ähnlich | | | | € 3,04* | € 3,62 | Ähnlich | | | | € 3,53* | € 4,20 | Ähnlich | | | | € 1,25* | € 1,49 | Ähnlich | | | | € 1,00* | € 1,19 | Ähnlich | | | | € 2,74* | € 3,26 | Ähnlich | | | | € 2,48* | € 2,95 | Ähnlich | | | | € 2,74* | € 3,26 | Ähnlich |  | | | € 3,56* | € 4,24 | Ähnlich |  | | | € 4,72* | € 5,62 | Ähnlich |  | | | € 5,80* | € 6,90 |
|  |  |
|
 |
|
|