Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 186B-195575 Herst.-Nr.: 2404299 EAN: 4002390019446 |
| |
|
|  |  |
 | A4 Klemmbinder, Füllhöhe 2 cm
Gewicht: 31.12.2008 kg Verpackungsmaße: - Länge: cm - Breite: 48203000 cm - Höhe: 3 cm
Praktischer Einband für einzelne Albenblätter, Prospekte und vieles mehr Ideal für eine lochlose Ablage Aus natürlichen Materialien, Leinenrücken, Handarbeit Individual-Druck auf Anfrage Deckel marmoriert, Rücken verschiedenfarbig Füllhöhe 2 cm
Das Sortiment setzt sich aus Produkten rund um den Schreibtisch bzw. Arbeitsplatz-Organisation, wie z. B, Brief- u. Paketwaagen, Schreibplatten, Schreibtisch-garnituren, Whiteboards, Planungstafeln, Flipcharts und vielem mehr, zusammen. Ca. 85% des von MAUL vertriebenen Sortiments werden im eigenen Hause entwickelt und gefertigt. Ein eigener Werkzeugbau und modernste Fertigungsstätten garantieren schnelle Entwicklungszeiten bei höchster Qualität. In der hohen Fertigungstiefe und den damit verbundenen Synergieeffekten liegt eine der Stärken des Unternehmens. Form, Farbe und Funktion müssen bei MAUL-Produkten stimmen. Viele Patente, Design-Preise und TÜV-Zertifikate spornen zu neuen Leistungen an. MAUL ist einer der führenden Hersteller für Brief - u. Paketwaagen, gemeinsam mit einem Forschungs-Institut wurde 1999 ein Messchip für Hochpräzisions-Solarwaagen entwickelt eine Entwicklung die weltweit einzigartig ist. Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen. Auch wenn wir eigentlich alles zurücknehmen: Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen. ARTIKEL IST NICHT STORNIERBAR! |
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rochaden | 3 Tage |  |  | 6 |  | pro Stück | € 5,50* | € 5,81* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 6 |  | pro Stück |
€ 4,19* |
€ 6,78* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 6 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 6,87* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 6 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 9,06* |  |  |  | | 10 Tage |  |  | 1 |  | pro Paket |
€ 5,50* |
€ 37,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Rochaden |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden |  | Versand von Rochaden |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 7,28* | € 8,66 | Ähnlich | | | | € 7,39* | € 8,79 | Ähnlich | | | | € 7,39* | € 8,79 | Ähnlich | | | | € 7,39* | € 8,79 | Ähnlich | | | | € 7,39* | € 8,79 | Ähnlich | | | | € 7,39* | € 8,79 | Ähnlich | | | | € 7,39* | € 8,79 | Ähnlich |  | | | € 36,82* | € 43,82 | Ähnlich |  | | | € 2,51* | € 2,99 | Ähnlich | | | | € 258,27* | € 307,34 | Ähnlich | | | | € 357,59* | € 425,53 | Ähnlich | | | | € 218,55* | € 260,07 | Ähnlich | | | | € 273,47* | € 325,43 | Ähnlich | | | | € 394,98* | € 470,03 | Ähnlich | | | | € 246,58* | € 293,43 | Ähnlich | | | | € 11,04* | € 13,14 | Ähnlich | | | | € 66,24* | € 78,83 | Ähnlich | | | | € 10,09* | € 12,01 | Ähnlich | | | | € 11,04* | € 13,14 | Ähnlich | | | | € 41,22* | € 49,05 | Ähnlich | | | | € 9,06* | € 10,78 | Ähnlich | | | | € 9,06* | € 10,78 | Ähnlich | | | | € 9,06* | € 10,78 | Ähnlich | | | | € 7,75* | € 9,22 | Ähnlich | | | | € 46,50* | € 55,34 | Ähnlich | | | | € 16,25* | € 19,34 | Ähnlich | | | | € 20,69* | € 24,62 |
|  |  |
|
 |
|
|