Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

A4 Schreibmappe mit Folien-überzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
A4 Schreibmappe mit Folien-überzug
Artikel-Nr.:  186B-195546
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  2339525
EAN:  4002390013925
A4 Schreibmappe mit Folien-überzug

Gewicht: 31.12.2008 kg
Verpackungsmaße:
- Länge: cm
- Breite: 39261000 cm
- Höhe: 736 cm


  • Innentasche im Deckel

  • Mit Stifthalter
  • Platte aus Karton mit Folienüberzug
  • Auch zum Aufhängen
  • Flacher, vernickelter Klemmer
  • Klemmweite 0,8 cm
  • 32,4 x 23,5 x 1,3 cm


  • Das Sortiment setzt sich aus Produkten rund um den Schreibtisch bzw. Arbeitsplatz-Organisation, wie z. B, Brief- u. Paketwaagen, Schreibplatten, Schreibtisch-garnituren, Whiteboards, Planungstafeln, Flipcharts und vielem mehr, zusammen. Ca. 85% des von MAUL vertriebenen Sortiments werden im eigenen Hause entwickelt und gefertigt. Ein eigener Werkzeugbau und modernste Fertigungsstätten garantieren schnelle Entwicklungszeiten bei höchster Qualität. In der hohen Fertigungstiefe und den damit verbundenen Synergieeffekten liegt eine der Stärken des Unternehmens. Form, Farbe und Funktion müssen bei MAUL-Produkten stimmen. Viele Patente, Design-Preise und TÜV-Zertifikate spornen zu neuen Leistungen an.
    MAUL ist einer der führenden Hersteller für Brief - u. Paketwaagen, gemeinsam mit einem Forschungs-Institut wurde 1999 ein Messchip für Hochpräzisions-Solarwaagen entwickelt eine Entwicklung die weltweit einzigartig ist.
    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Auch wenn wir eigentlich alles zurücknehmen: Wir behalten uns vor eine Rückgabe
    abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent
    des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
    ARTIKEL IST NICHT STORNIERBAR!
  • ... > Buero > MAUL > Alle
    Weitere Suchbegriffe: Folien-überzug
    Angebote (8)
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    1
    pro Stück
    € 7,50*
    € 2,08*
    Rochaden
    3 Tage
    12
    pro Stück
    € 5,50*
    € 2,36*
    1 Tag
    1
    pro Stück
    € 6,00*
    € 2,36*
    1 Tag
    1
    pro Stück
    € 4,95*
    € 2,42*
    6 Tage
    1
    pro Stück
    € 6,00*
    € 2,56*
    Menge:  Stück  
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Maul
    2318102
    € 10,43*
    € 12,41
    Ähnlich
    Maul
    2318202
    € 10,86*
    € 12,92
    Ähnlich
    Maul
    2331009
    € 7,45*
    € 8,87
    Ähnlich
    Maul
    2375105
    € 10,12*
    € 12,04
    Ähnlich
    Maul
    2375205
    € 5,61*
    € 6,68
    Ähnlich
    Maul
    2352708
    € 12,18*
    € 14,49
    Ähnlich
    Maul
    2362195
    € 11,50*
    € 13,69
    Ähnlich
    Maul
    2352808
    € 8,00*
    € 9,52
    Ähnlich
    Maul
    2392070
    € 2,13*
    € 2,53
    Ähnlich
    Maul
    2396070
    € 11,79*
    € 14,03
    Ähnlich
    Maul
    2340537
    € 2,19*
    € 2,61
    Ähnlich
    Maul
    2340582
    € 2,19*
    € 2,61
    Ähnlich
    Maul
    2340590
    € 2,19*
    € 2,61
    Ähnlich
    Maul
    2310102
    € 6,92*
    € 8,23
    Ähnlich
    Maul
    2310202
    € 7,21*
    € 8,58
    Ähnlich
    Maul
    2303102
    € 7,79*
    € 9,27
    Ähnlich
    Maul
    2325037
    € 3,65*
    € 4,34
    Ähnlich
    Maul
    2325082
    € 3,65*
    € 4,34
    Ähnlich
    Maul
    2325090
    € 3,65*
    € 4,34
    Ähnlich
    Maul
    2325537
    € 3,72*
    € 4,43
    Ähnlich
    Maul
    2325590
    € 3,72*
    € 4,43
    Ähnlich
    Maul
    2325502
    € 3,72*
    € 4,43
    Ähnlich
    Maul
    2385002
    € 1,87*
    € 2,23
    Ähnlich
    Maul
    2341002
    € 7,14*
    € 8,50
    Ähnlich
    Maul
    2342237
    € 5,68*
    € 6,76
    Ähnlich
    Maul
    2342282
    € 5,68*
    € 6,76
    Ähnlich
    Maul
    2342290
    € 5,68*
    € 6,76
    Ähnlich
    Maul
    2351508
    € 6,26*
    € 7,45
    Ähnlich
    Maul
    2317102
    € 5,61*
    € 6,68
    Ähnlich
    Maul
    23395RT
    € 2,08*
    € 2,48
    Ähnlich
    Maul
    23396-90
    € 3,31*
    € 3,94
    Ähnlich
    Maul
    23395-37
    € 2,36*
    € 2,81
    Ähnlich
    Maul
    23395-90
    € 2,36*
    € 2,81
    Ähnlich
    Maul
    23395-95
    € 2,28*
    € 2,71
    Ähnlich
    Maul
    23397-90
    € 2,33*
    € 2,77
    Ähnlich
    Maul
    2325490
    € 10,39*
    € 12,36
    Ähnlich
    Maul
    23357-90
    € 2,05*
    € 2,44
    Ähnlich
    Maul
    2335537
    € 1,48*
    € 1,76
    Ähnlich
    Maul
    2335525
    € 1,48*
    € 1,76
    Ähnlich
    Maul
    23344-90
    € 2,29*
    € 2,73
    Ähnlich
    Maul
    2335590
    € 1,48*
    € 1,76
    Ähnlich
    Maul
    2335595
    € 1,48*
    € 1,76
    Ähnlich
    Maul
    2325137
    € 3,91*
    € 4,65
    Ähnlich
    Maul
    2325190
    € 3,95*
    € 4,70
    Ähnlich
    Maul
    2325102
    € 3,91*
    € 4,65
    Ähnlich
    Maul
    2325202
    € 6,31*
    € 7,51
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG