Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dura.Plus Alkaline Mignon VE4 038103


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rochaden
Dura.Plus Alkaline Mignon VE4 038103
Artikel-Nr.:  186B-193588
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  75022128
EAN:  5000394038103
Dura.Plus Alkaline Mignon VE4 038103
Katalogseite: 659
Bereich: B
  • Ausführung: Mignon
  • Inhalt: 4

    Duracell Plus AALR06MN1500Mignon Hochleistungs-Alkaline-Batterie speziell für den täglichen Gebrauch. 7 Jahre lagerfähig. Mit Geräteschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Spannung 1,5 Volt. Temperaturbereich -30 bis +70 Grad Celsius. Extrem lange Lebensdauer.

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus und Ladegeräte
    Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Mignon Batterie, Zweckform, Dura.Plus, Alkaline, Mignon, 038103, 75022128
    Angebote (13)
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    4
    pro Stück
    € 6,00*
    € 0,82*
    1 Tag
    1
    pro Stück
    € 6,00*
    € 3,41*
    2 Tage
    1
    pro Paket
    € 4,50*
    € 3,48*
    Rochaden
    1
    pro Stück
    € 5,50*
    € 3,59*
    1 Tag
    1
    pro Stück
    € 4,95*
    € 3,63*
    Menge:  Stück  
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Ansmann
    4000042
    € 11,78*
    € 14,02
    Zubehör
    ProfiTec
    BT-108
    € 2,15*
    € 2,56
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG