Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Ultra M36LR61 038073


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rochaden
Artikel-Nr.:  186B-192366
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  15071711
EAN:  5000394038073
Duracell Ultra M36LR61 038073
Katalogseite: 638
Bereich: B
  • Ausführung: 9 V-Block
  • Inhalt: 1

    Duracell Ultra M3 9V6LR61MX16049-Volt Hochleistungs-Alkaline-Batterie spezielle für Hi-Tech-Geräte und hohen Stromverbrauch. 7 Jahre lagerfähig. Mit Gerätschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Spannung 9 Volt. Temperaturbereich -30 bis +70 Grad Celsius. Extrem lange Lebensdauer.

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus und Ladegeräte
    Weitere Suchbegriffe: Duracell, Knopfzelle, Radiorecorder, Zweckform, M36LR61, 038073, 15071711
    Angebote (19)
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    1
    pro Stück
    € 6,00*
    € 2,81*
    2 Tage
    1
    pro Stück
    € 7,50*
    € 3,76*
    Rochaden
    1
    pro Stück
    € 5,50*
    € 3,86*
    1 Tag
    1
    pro Stück
    € 4,95*
    € 3,90*
    1 Tag
    1
    pro Stück
    € 6,00*
    € 3,94*
    Menge:  Stück  
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Ansmann
    4000042
    € 11,78*
    € 14,02
    Zubehör
    ProfiTec
    BT-108
    € 2,15*
    € 2,56
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG