Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Office Suites Monitorarm TFT 8033801


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rochaden
Office Suites Monitorarm TFT 8033801
Artikel-Nr.:  186B-191892
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  8033801
EAN:  k.A.
Office Suites Monitorarm TFT 8033801
Katalogseite: 97
Bereich: B
  • Farbe: silberschwarz
  • Inhalt: 1

    Maximaler Komfort durch optimalen Blickwinkel. Höhe, Neigung und Winkel lassen sich mit einem Handgriff individuell einstellen. Höhe: 0 - 483 mm (ausgehend vom Befestigungspunkt). bis 90° Neigung, seitwärts um 180°. Montierbar bis zu 64 mm Tischstärke (51 mm Überhang). Für Monitore von 13 bis 21" und bis 9 kg Gewicht. Inklusive Kabelschiene. VESA-Standard

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > EDV-Zubehör und Software > Bildschirme und Druckerträger
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    Rochaden
    € 5,50*
    € 101,27*
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,27*
    € 120,51
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG