Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B-COMBI+ Verkettungsplatte 72857204


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rochaden
B-COMBI+ Verkettungsplatte 72857204
Artikel-Nr.:  186B-191242
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  72857204
EAN:  4025157543848
B-COMBI+ Verkettungsplatte 72857204
Katalogseite: 228
Bereich: D
  • Ausführung: Kirschbaum NB
  • FormatGröße: H28xB800xT800 mm

    Verkettungsplatte 90° mit Laschen, drehbar.

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Einrichtungsmobilar
    Weitere Suchbegriffe: B-COMBI+, 72857204, 72857204
    Angebote (8)
    Versand
    Netto
    ^
    4 Tage
    € 3,95*
    € 62,79*
    Rochaden
    € 5,50*
    € 65,80*
    28 Tage
    € 4,50*
    € 65,93*
    28 Tage
    € 4,50*
    € 66,31*
    12 Tage
    € 4,95*
    € 66,58*
    Menge:  Stück  
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,80*
    € 78,30
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:10 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 200,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    B-Combi+
    72857201
    € 79,81*
    € 94,97
    Ähnlich
    B-Combi+
    72857202
    € 79,81*
    € 94,97
    Ähnlich
    Wellemöbel
    72857204
    € 66,31*
    € 78,91
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG