Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Helit Hängeregistratur Gestell H61100.84


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Rochaden
Artikel-Nr.:   186B-122085
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   H6110084
EAN:   4012086003307
Helit Hängeregistratur Gestell H61100.84
Katalogseite: 344
Bereich: C
  • Farbe: graublau
  • FormatGröße: 260x360x380mm

    Hängeregistratur-Gestell für 40 Hängemappen DIN A4. Massive Ausführung stapelbar, leicht zu montieren. Farbe: lichtgrau mit blauen Steckteilen.

    Die Abbildung dient nur Illustration und kann vom Original abweichen.
    Wir behalten uns vor eine Rückgabe abzulehnen oder ggf. eine Wiedereinlagerungspauschale von bis zu 20% Prozent des Nettowarenwertes, zzgl. Fracht, zu berechnen.
  • ... > Buero > Ordnen, Sortieren und Archivieren > Hängeregistratur
    Weitere Suchbegriffe: Hängeregistratur, Gestell, H61100.84, H6110084
    Angebote (14)
    Versand
    Netto
    ^
    mcbuero 1 Tag € 5,03* € 12,22*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 13,41*
    ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 13,80*
    buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 13,99*
    Rochaden 1 Tag € 5,50* € 14,64*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von Rochaden
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  14,64* €  17,42 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
    Versand von Rochaden
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:keine Angabe
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 5,50*
    ab € 200,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    5 Star™ Beschriftungsschilder für Vollsichtreiter weiß Inh.100
    5 Star
    80086408
    € 1,14* € 1,36
    Zubehör
    5 Star™ Vollsichtreiter 60mm breit transparent Inh. 50
    5 Star
    80002033
    € 7,78* € 9,26
    Zubehör
    Bene Beschriftungsschilder/116260 weiß 60 mm Inh. 50
    Bene
    116260
    € 2,80* € 3,33
    Zubehör
    Bene Beschriftungsschilder/116269 weiß 60 mm Inh. 50
    Bene
    116269
    € 3,23* € 3,84
    Zubehör
    Bene Kunststoffreiter/116359 60 mm Inh. 50
    Bene
    116359
    € 8,23* € 9,79
    Zubehör
    Bene Metallreiter/116354, 60 mm, Inh. 50
    Bene
    116354
    € 8,55* € 10,17
    Zubehör
    Elba vertic 1 Reiter/Schilder/83 582 BL blau 58 mm Karton 160 g/qm Inh. 10
    ELBA
    83 582 BL
    € 5,76* € 6,85
    Zubehör
    Elba vertic 1 Reiter/Schilder/83 582 GB gelb 58 mm Karton 160 g/qm Inh. 10
    ELBA
    83 582 GB
    € 5,76* € 6,85
    Zubehör
    Elba vertic 1 Reiter/Schilder/83 582 GN grün 58 mm Karton 160 g/qm Inh. 10
    ELBA
    83 582 GN
    € 5,76* € 6,85
    Zubehör
    Elba vertic 1 Reiter/Schilder/83 582 RO rot 58 mm Karton 160 g/qm Inh. 10
    ELBA
    83 582 RO
    € 5,76* € 6,85
    Zubehör
    Elba vertic 1 Reiter/Schilder/83 582 WE weiß 58 mm Karton 160 g/qm Inh. 10
    ELBA
    83 582 WE
    € 5,79* € 6,89
    Zubehör
    Elba vertic Reiter/Schilder/85 508 Inh.25,PP
    ELBA
    85 508
    € 5,34* € 6,35
    Zubehör
    Leitz Beschriftungsetiketten 2465/2465-01 BxH 50x15mm weiß Karton Inh.100
    Esselte Leitz
    2465-01
    € 1,27* € 1,51
    Zubehör
    Leitz Beschriftungsschilder/1901-01 60x21mm weiß Inh.100
    Esselte Leitz
    1901-01
    € 1,25* € 1,49
    Zubehör
    Leitz Beschriftungsschilder/1901-15 60x21mm gelb Inh.100
    Esselte Leitz
    1901-15
    € 1,22* € 1,45
    Zubehör
    Leitz Beschriftungsschilder/1901-25 60x21mm rot Inh.100
    Esselte Leitz
    1901-25
    € 1,22* € 1,45
    Zubehör
    Leitz Beschriftungsschilder/1901-35 60x21mm blau Inh.100
    Esselte Leitz
    1901-35
    € 1,22* € 1,45
    Zubehör
    Leitz Beschriftungsschilder/1901-45 60x21mm orange Inh.100
    Esselte Leitz
    1901-45
    € 1,22* € 1,45
    Zubehör
    Leitz Beschriftungsschilder/1901-55 60x21mm grün Inh.100
    Esselte Leitz
    1901-55
    € 1,22* € 1,45
    Zubehör
    Leitz Vollsichtreiter 2455/2455-00 50mm breit farblos Inh. 50
    Esselte Leitz
    2455-00
    € 6,28* € 7,47
    Zubehör
    Sigel Einsteckschilder für Hängemappen/LP720 60x21mm (A4) 185 g Inh.156 ST
    Sigel
    LP720
    € 3,36* € 4,00
    Zubehör
    Sigel Einsteckschilder für Hängemappen/LP725 58x18 mm 185 g Inh.180 ST= 4 BL
    Sigel
    LP725
    € 3,36* € 4,00
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG