Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Endlosband Kit 3/9 (3m Band+ 8 K�pfe) W2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-08157121001
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08157121001
EAN/GTIN:
     4050557262587
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

Endlosband (Kit)

Die schnelle Verbindung: Mit dem Endlosband-System schaffen Sie Ihr eigenes
Schellensortiment in jeder Gr��e. Ideal f�r Wartungsarbeiten und Reparaturen.
Lieferung in der Spenderbox komplett mit Endlosband und schraubenbest�ckten Quick-Lock-Geh�usen.
Das Spannband ist perforiert, flexibel und aus Edelstahl.
Bestehend aus: 3 Mtr. 9mm Bandbreite + 8 K�pfe

Erh�ltlich in 9 und 12 mm Bandbreite.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Endlosband (Kit)
Bandl�nge:
3 M
Bandbreite:
9 mm
Werkstoff:
W2 / Band und Geh�use: 1.4016 / Schraube: Stahl verzinkt / Band: Edelstahl / Schraube und Geh�use: aus beschichtetem Stahl
Gewicht kg/Stk.:
0,25 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Kabelschellen, norma schellenband, selbstklebende kabelschellen, schellenband 9 mm, Normetta, Endlosband, Endlosbandsystem, Schellenk�pfe, Geh�use
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 21,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,85*
€ 21,65*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 21,89*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,16*
€ 21,94*
Lager 1868
unbekannt
€ 23,50*
ab € 18,04*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NORMA
08157121005
ab € 70,13*
Ähnlich
NORMA
08157121007
ab € 1,0018*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.