Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Befestigungsschelle BSL 4X8 DIN 72573 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-05128980408
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05128980408
EAN/GTIN:
     4043171242172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter

NORMAFIX� BS
Befestigungsschellen

Mit den NORMAFix� BS Befestigungsschellen k�nnen Rohre, Kabel
und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Bauk�rpern montiert werden.
Sie eignen sich f�r alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte
und sichere Montage erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Befestigungsschelle
Spannbereich:
8 mm
Leitung:
4
Bandbreite:
10 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 72573
Gewicht kg/Stk.:
0,006 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, norma schilderhalter, schilder klemmhalter, Befestigungsschelle, BSL, Schelle, DIN 72573
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2913*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3813*
€ 0,45375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3613*
€ 0,42995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.